Kivitel:
Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²
Elhúzható azonosító zseb
Hátrészen fazon
Hátrészen vállpárna
Kivitel
Rendezhető szegély gombokkal, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég nyomógombokkal
Zsebek
Mellzseb pánttal és gombzárral
Elülső zsebek pánttal és oldalzsebekkel
Belső telefonzseb
Bélés
Bélés nélkül
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon
Elülső zárás
Rejtett egyirányú fém cipzár
Mosás
Szabályzat: EN ISO 15797
Leírás:
- Kényelmes Hi-Vis dzseki négy különböző színkombinációban
- Ergonomikus szabás, amely nagyon jó mozgásszabadságot biztosít
- Sok okos zseb, többek között mellzseb, oldalzseb és telefonzseb
- Megfelelő EN ISO 20471 szabvány szerinti tanúsítvány, XS-S 2. osztály M-XXXL
Szabvány:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification B ->M