Kézikocsi - 2 tengelyes

Cikkszám: 4021V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4021V
EAN / GTIN 4017976840215
Gyártó száma 4021V
L-szám L90070 392

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Profilacélból és acélcsőből hegesztett, porszórtan fényes kék RAL 5007. Rakodófelület vízálló rétegelt lemezből, 2 db 300 mm magas végfallal, acélcső keret vízálló rétegelt lemezzel. Forgótányéros kormányzás vonórúddal és fogantyúval. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Biztonsági fogantyúval ellátott vonórúd puha markolatú borítással és automatikus csillapítással a nyugalmi helyzetbe való visszatéréssel. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, amely megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Platform magassága (mm): 303
Teljes hossz (mm): 1272
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 250 x 60

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz