Kézi kocsi - 2 tengelyes

Cikkszám: 4021L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4021L
EAN / GTIN 4017976440217
Gyártó száma 4021L

Leírás

Kivitel:

szerelve

Leírás:

Acélprofilból és acélcsőből hegesztett, porszórt, ragyogó kék RAL 5007. A rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült, 2 végfallal, 300 mm magas, acélcső vázzal, vízálló rétegelt lemezzel. Forgóasztal-kormányzás kormánykarral és fogantyúval. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Kormánykar biztonsági fogantyúval, puha markolattal és automatikus csillapított visszatéréssel nyugalmi helyzetbe. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 500
Hasznos terület hossza (mm): 1000
Hasznos szélesség (mm): 600
Rakfelület magassága (mm): 308
Teljes hossz (mm): 1272
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1192
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz