Skyline 2E -Kötélhúzós létra2 x 16 Spr.

Cikkszám: 40207
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Húzóköteles létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40207
EAN / GTIN 4003866402076
Gyártó száma 40207
L-szám L90010 310

Leírás

Leírás:

Az egyszerű és kényelmes függőleges magasságállítás optimális a nagy magasságok eléréséhez.
Nagy stabilitás az extra széles alsó létrának köszönhetően (490 mm).
Különösen egyszerű és kényelmes magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben, műanyag kötél és görgő segítségével.
Biztonságos zárás az automatikus beállóhorgoknak köszönhetően.
Görgőkkel felszerelt felső létra.
Kopásálló, falvédő futófelülettel ellátott görgők.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 9 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1,2 m
Súly 24.723 kg
Nyakkendő rúd magassága 98mm
Létra hossza, behúzva 4,7 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 270 mm
A csírák száma 16
A csírák száma 2 × 16
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 490 mm
Az alsó létra külső szélessége 490 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz