1/2″ Dugókulcs XZN M- 8

Cikkszám: 4020-120 M8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4020-120 M8
EAN / GTIN 4991644085514
Gyártó száma 4020-120 M8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 120 mm
Dimenzió D2: 22 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
M- 8
XZN
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz