1/2″ Dugókulcs XZN M-14

Cikkszám: 4020-120 M14
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4020-120 M14
EAN / GTIN 4991644085545
Gyártó száma 4020-120 M14
L-szám L60050 5877

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 120 mm
Dimenzió D2: 24 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
M-14
XZN
Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz