1/2″ Dugókulcs XZN M10

Cikkszám: 4020-100 M10
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4020-100 M10
    EAN / GTIN 4991644085439
    Gyártó száma 4020-100 M10
    L-szám L60050 4904

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 100 mm
    Dimenzió D2: 23 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    M10
    XZN
    Felület: krómozott + cinkkel foszfátozott
    Anyag: Króm Molibdén + Speciális bit acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz