Racsnis kombinált kulcs OPEN RATCH SW 16mm L.225mm

Cikkszám: 40171616
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40171616
EAN / GTIN 4018754281947
Gyártó száma 40171616
L-szám L60010 7105

Leírás

Leírás:

  • Racsnis villáskulcs metrikus, egyenlő kulcsszélességekkel
  • Lapos kivitelű, gyűrűs oldal, dupla hatlapú
  • 72 fog, 5°-os munkaszög
  • A száj helyzete 15°
  • Jobb/bal meghúzás a kulcs elfordításával
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • d: 29,0 mm
  • Hossz [mm]: 225 mm
  • Száj pozíció: 15 °
  • Fogak száma: 72
  • Súly: 154 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 16 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 16 mm
  • Szélesség a 2. lapon [mm]: 16 mm
  • Szélesség mm (b): 30 mm
  • Munkaszög: 5 °

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz