Racsnis kombinált kulcs OPEN RATCH SW 12mm L.170mm

Cikkszám: 40171212
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40171212
    EAN / GTIN 4018754281909
    Gyártó száma 40171212
    L-szám L60010 7072

    Leírás

    Leírás:

    • Racsnis villáskulcs metrikus, egyenlő kulcsszélességekkel
    • Lapos kivitelű, gyűrűs oldal, dupla hatlapú
    • 72 fog, 5°-os munkaszög
    • A száj helyzete 15°
    • Jobb/bal meghúzás a kulcs elfordításával
    • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
    • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
    • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
    • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
    • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
    • d: 23,5 mm
    • Hossz [mm]: 170 mm
    • Száj pozíció: 15 °
    • Fogak száma: 72
    • Súly: 88 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 12 mm
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 12 mm
    • Szélesség a 2. lapon [mm]: 12 mm
    • Szélesség mm (b): 25 mm
    • Munkaszög: 5 °

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz