Kombikulcs SW 65mm L.710mm SW 65mm L.710mm

Cikkszám: 40146565
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 40146565
    EAN / GTIN 4018754226467
    Gyártó száma 40146565
    L-szám L60010 5084

    Leírás

    Leírás:

    • Króm-vanádium, krómozott.

    Jellemző:

    • a1: 22 mm
    • a2: 33 mm
    • Ötvözet: Króm-vanádium acél
    • d: 98 mm
    • DIN: DIN 3113 Form A
    • Hossz [mm]: 710 mm
    • Száj pozíció: 10 °
    • t: 49,5 mm
    • Súly: 4500 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 65 mm
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 65 mm
    • Szélesség a 2. lapon [mm]: 65 mm
    • Szélesség mm (b): 133 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz