1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 19 mm

Cikkszám: 4012M-60 19mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012M-60 19mm
EAN / GTIN 4991644087266
Gyártó száma 4012M-60 19mm
L-szám L60050 2845

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 26 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 19 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz