1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 24 mm

Cikkszám: 4012M-43 24mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012M-43 24mm
EAN / GTIN 4991644086887
Gyártó száma 4012M-43 24mm
L-szám L60050 2541

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 43 mm
Dimenzió D2: 11,5 mm
D1: 28 mm
Hosszúság: 11,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 24 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz