1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 9/16″

Cikkszám: 4012A-60 9/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012A-60 9/16
EAN / GTIN 4991644087518
Gyártó száma 4012A-60 9/16
L-szám L60050 9086

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 9/16″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz