1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 7/8″

Cikkszám: 4012A-60 7/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012A-60 7/8
EAN / GTIN 4991644087549
Gyártó száma 4012A-60 7/8
L-szám L60050 9510

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 26 mm
Hosszúság: 22,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/8″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz