1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 7/32″

Cikkszám: 4012A-60 7/32
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012A-60 7/32
EAN / GTIN 4991644087433
Gyártó száma 4012A-60 7/32
L-szám L60050 7187

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 21,1 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/32″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz