1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 3/4″

Cikkszám: 4012A-60 3/4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012A-60 3/4
EAN / GTIN 4991644087532
Gyártó száma 4012A-60 3/4
L-szám L60050 8573

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 60 mm
Dimenzió D2: 26 mm
Hosszúság: 15,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz