1/2″ Hatszög rátűzőkulcs 7/16″

Cikkszám: 4012A-43 7/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4012A-43 7/16
EAN / GTIN 4991644086979
Gyártó száma 4012A-43 7/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 43 mm
Dimenzió D2: 25 mm
Hosszúság: 11,5 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz