{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Osztás | 0,05 mm | |
Mérőtapintó hossza | 8 mm | |
Tűfurat-tapintó ⌀ | 1,5 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | Edzett | |
Híd hossza | 100 mm | |
Mérősín keresztmetszete | 3×8 mm |
Cikkszám | 401154 150 | |
EAN / GTIN | 7630041148060 | |
Gyártó száma | 00510224 |