Vágótárcsa EHT 230x2,0x22,23 mm egyenes motoros SG STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220957592
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220957592
    EAN / GTIN 4007220957592
    Gyártó száma 61328400

    Leírás

    Leírás:

    Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítmény és maximális szerszámélettartam. A munkások világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
    • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
    • Metrikus szélesség: 2 mm
    • Rögzítési rendszer: Furat
    • Ø lyuk: 22,23 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 230 mm

    Előny:

    • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
    • Kényelmes és biztonságos.
    • Gyors vágás.
    • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
    • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Rozsdamentes acél (INOX)
      • Acél

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz