Körkefe RBU Ø125x20xváltozó lyuk acélhuzal-Ø0,30 csiszolóanyag-állvány

Cikkszám: 4007220956250
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
    Termék fajtája Kefekorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220956250
    EAN / GTIN 4007220956250
    Gyártó száma 43701115
    L-szám L51510 725

    Leírás

    Leírás:

    Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepesen nehéz ecsetelési munkáihoz kézi és gépi használatban. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. A műhelyben történő univerzális használatra fejlesztették ki.

    Jellemző:

    • Csomagolás: POS csomagolás
    • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 3000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 4500 RPM
    • Metrikus szélesség: 20 mm
    • Rögzítési rendszer: Furat
    • Ø lyuk a készlet-ban: 12 – 25,4
    • Ø furat, max.: 30 mm
    • Ø lyuk: 14 mm
    • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
    • Ø külső metrikus: 125 mm
    • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
    • Szemcseméret: Nincs megadva
    • Hossz, vágás: 30 mm

    Előny:

    • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
    • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
    • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
    • Finom felületeket hoz létre.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
    • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

    Tartalom:

    • Ez a kefekorong változtatható furattal van ellátva.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz