POS Körkefe széles, csomómentes RBU Ø100x20xváltozó furat acélhuzal-Ø0,30 Állványos köszörűkorong

Cikkszám: 4007220956236
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220956236
EAN / GTIN 4007220956236
Gyártó száma 43701105
L-szám L51510 677

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepesen nehéz ecsetelési munkáihoz kézi és gépi használatban. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír. A műhelyben történő univerzális használatra fejlesztették ki.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 8000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 6000 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk a készlet-ban: 12 – 25,4
  • Ø furat, max.: 30 mm
  • Ø lyuk: 14 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
  • Ø külső metrikus: 100 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Szemcseméret: Nincs megadva
  • Hossz, vágás: 25 mm

Előny:

  • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Elasztomerek
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Tartalom:

  • Ez a kefekorong változtatható furattal van ellátva.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz