Szűkítőgyűrű 25,4-22,2 mm furatú Vágótárcsahoz (szélesség 3,0 mm), ütközőgallérral

Cikkszám: 4007220956212
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szűkítő gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220956212
EAN / GTIN 4007220956212
Gyártó száma 69900174
L-szám L51070 433

Leírás

Leírás:

A szűkítőgyűrűk lehetővé teszik a szabványos furat biztonságos beállítását kisebb furatméretre.

Jellemző:

  • Metrikus szélesség: 3 mm
  • Ø belül metrikus: 22,23 mm
  • Ø külső metrikus: 25,4 mm

Előny:

  • Rugalmas alkalmazkodás a hajtógép követelményeihez.
  • Ütközővel, hogy a gyűrűk ne nyomják át a tárcsafék furatát.

Figyelem:

  • Győződjön meg róla, hogy a hajtógép karimái hátra vannak forgatva a szerszámok biztonságos rögzítéséhez.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz