Csomózott kúpkefe KBG Ø 115x15 mm M14 Acéldrót-Ø 0,50mm Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220955246
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kúpos kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220955246
EAN / GTIN 4007220955246
Gyártó száma 43314010
L-szám L51510 381

Leírás

Leírás:

Agresszíven dolgozó kefe. Kiválóan alkalmas nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, rozsdamentesítés és vízkőmentesítés, valamint a hegesztési permetek eltávolításához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 24 db
  • Csomagolás: Ipari csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 15000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 7500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
  • Metrikus szélesség: 15 mm
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Ø szál: M14x2
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 26 mm

Előny:

  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a belső szélekhez, hornyokhoz és hornyokhoz.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz