Leírás:
Nagyon agresszív kefe. Kiválóan alkalmas nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, portalanítás és vízkőmentesítés, valamint a hegesztési permetek eltávolítása. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- Szám, zsinórok: 18 db
- FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,5 mm
- Ø külső metrikus: 65 mm
- Ø szál: M14x2
- Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
- Hossz, vágás: 22 mm
Előny:
- A maximális szerszámélettartamnak és az anyageltávolításnak köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.
- Magas munkakomfort a kefe rugdalózása nélküli sima futásnak köszönhetően.
- Alkalmas sarkok és élek megmunkálására, mivel a fonatok kevésbé fordulnak fel.
- Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
- Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- öntöttvas
- Acélöntvény
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)