Fazékkefe csomózott TBG Ø 65 mm M14 Acélhuzal-Ø 0,35 mm Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4007220955079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220955079
    EAN / GTIN 4007220955079
    Gyártó száma 43305020
    L-szám L51510 83

    Leírás

    Leírás:

    Agresszíven dolgozó kefe. Kiválóan alkalmas nehéz kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás, rozsdamentesítés és vízkőmentesítés, valamint a hegesztési permetek eltávolításához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

    Jellemző:

    • Szám, zsinórok: 18 db
    • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
    • Rögzítési rendszer: Menet
    • Ø harisnya anyag: 0,35 mm
    • Ø külső metrikus: 65 mm
    • Ø szál: M14x2
    • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
    • Szemcseméret: Nincs megadva
    • Hossz, vágás: 22 mm

    Előny:

    • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
    • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény elérése érdekében használja a nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz