Leírás:
POLICAP csiszolósapka KEL kerek kúpos formában (korábban L forma). A POLICAP szerszámok zökkenőmentesen formázottak és a teljes szerszámfelülettel használhatók. A kerámiaszemcsék speciális szerkezete és a csiszoló kötés összetevői miatt kiválóan alkalmasak rozsdamentes acélok (INOX), valamint a turbinák gyártásában gyakran használt magas hőmérsékletű nikkel- és kobaltalapú ötvözetek, pl. Inconel, Hastelloy megmunkálására. A csiszolóanyag-adalékanyagok megakadályozzák az eltömődést, és hűvösebb csiszolást eredményeznek, jelentősen nagyobb anyagleválasztás mellett. Színkód kerámiaszemcsék CO-COOL = piros
Jellemző:
- FORD/PERC, opcionális: 9500 RPM
- Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
- Ø külső metrikus: 21 mm
- Szemcseméret: 120
- Magasság: 40 mm
Előny:
- A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
- Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
- Egyszerű szerszámcsere.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.