POLICAP csiszolósapka PC kerek kúp alakú SiC Ø 11x25 mm SIC-COOL150 SIC-COOL150 alumíniumhoz

Cikkszám: 4007220953853
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolókupak

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220953853
    EAN / GTIN 4007220953853
    Gyártó száma 42306115

    Leírás

    Leírás:

    POLICAP csiszolósapka kerek kúp alakú KEL (korábban L alakú). A POLICAP szerszámok zökkenőmentes alakúak, és a teljes szerszámfelülettel használhatók. Ideális titánból, alumíniumból és ezek ötvözeteiből készült alkatrészek megmunkálásához. Kiválóan használható repülőgép- és turbinaépítésben és a kapcsolódó karbantartásban. A speciális szemcseválasztás és a kötésben lévő csiszolóanyag-adalékanyag lehetővé teszi a hűvös csiszolást, csökkenti a munkadarab hőmérsékletét és megakadályozza a forgács megtapadását. Színkód szilíciumkarbid SiC-COOL = szürke

    Jellemző:

    • FORD/PERC, opcionális: 20000 RPM
    • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C-COOL
    • Ø külső metrikus: 11 mm
    • Szemcseméret: 150
    • Magasság: 25 mm

    Előny:

    • A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
    • Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
    • Egyszerű szerszámcsere.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
    • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
    • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Sárgaréz
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Figyelem:

    • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
    • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz