POLICAP csiszolósapka PC kerek kúp alakú SiC Ø 5x15 mm SIC-COOL150 alumíniumhoz

Cikkszám: 4007220953839
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220953839
EAN / GTIN 4007220953839
Gyártó száma 42306055
L-szám L51050 2116

Leírás

Leírás:

POLICAP csiszolósapka kerek kúp alakú KEL (korábban L alakú). A POLICAP szerszámok zökkenőmentes alakúak, és a teljes szerszámfelülettel használhatók. Ideális titánból, alumíniumból és ezek ötvözeteiből készült alkatrészek megmunkálásához. Kiválóan használható repülőgép- és turbinaépítésben és a kapcsolódó karbantartásban. A speciális szemcseválasztás és a kötésben lévő csiszolóanyag-adalékanyag lehetővé teszi a hűvös csiszolást, csökkenti a munkadarab hőmérsékletét és megakadályozza a forgács megtapadását. Színkód szilíciumkarbid SiC-COOL = szürke

Jellemző:

  • FORD/PERC, opcionális: 40000 RPM
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C-COOL
  • Ø külső metrikus: 5 mm
  • Szemcseméret: 150
  • Magasság: 15 mm

Előny:

  • A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
  • Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz