Leírás:
A speciális SGP termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekkel szemben. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során maximális gazdaságosságot kínálnak. Vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és kiemelkedő szerszámélettartammal. Kifejezetten a vékony lemezek és profilok használatára optimalizált. A munkavállalók világszerte megbíznak a Blau cégben, és a PFERD vékony Vágótárcsajait választják. A PFERD termékcsalád számos különböző kivitelben kínál vékony vágótárcsákat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást - ergonomikusan optimalizált, hatékony és a legmagasabb biztonsági szinten. A PFERD vékony Vágótárcsajait különleges kötéskészlet jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a célzott megvalósítás a legmodernebb gyártóüzemekben garantálja a PFERD magas minőségi és biztonsági színvonalát.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 10200 RPM
- Halmazállapot: EHT / 41 / T1
- Metrikus szélesség: 1,6 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 150 mm
Előny:
- Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
- Kényelmes és biztonságos.
- Gyors vágás.
- Kiemelkedő élettartam vékony lemezeken és profilokon a kopásálló kötőrendszernek köszönhetően.
- Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
Felhasználás:
- Feldolgozási feladatok: Vékony lemezek és profilok szétválasztása; nyílások létrehozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél