Leírás:
A CAST fogrendszerrel a PFERD kifejezetten az öntöttvas megmunkálásához fejlesztett ki innovatív marókat. Rendkívül magas vágási teljesítmény jellemzi őket öntöttvason, és meggyőzően csendes marási viselkedésükkel, jelentősen csökkentett rezgésekkel és kisebb zajjal győzik meg a felhasználókat. csiszolósapka tartó, kúpos, kerek hegyű vágócsap a DIN 8032 szabvány szerint.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 2,6 mm
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 12000 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 20000 RPM
- Fogazás: ÖNTÖTT
- Ø külső metrikus: 12 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 14 °
- Hossz, fogazott: 30 mm
- Hossz, teljes: 70 mm
Előny:
- Akár 100%-kal nagyobb forgácsolási teljesítmény betét-ben öntöttvason az innovatív foggeometriának köszönhetően, mint a hagyományos keresztfogú marócsapok.
- Észrevehetően megnövekedett agresszivitás, nagy zsetonok, nagyon jó forgácseltávolítás.
- Kényelmes munkavégzés csökkentett rezgéssel és kevesebb zajjal.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Öntöttvas
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
Figyelem:
- A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.