Leírás:
Az EDGE fogakkal ellátott Keményfém turbómarókat kifejezetten a meghatározott élmegmunkáláshoz fejlesztették ki. A speciális kialakítás lehetővé teszi, hogy a csiszolót pontosan vezessük az élek mentén anélkül, hogy a munkadarab megsérülne. Így egyetlen munkafolyamatban pontos élformák hozhatók létre. Az élkerekítésre többek között a korrózióvédelem biztonsági intézkedéseként van szükség a következők szerint: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198) . Fűrészmarók a pontos sugarak előállításához. Alkalmas 3 mm-es külső sugarak gyártására és megmunkálására.
Jellemző:
- Pferd típus: V 1612/6 ÉL R3,0
- Radius sarokkialakítás: 3 mm
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 12000 RPM
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 12000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 5000 RPM
- FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 5000 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 12000 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 18000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 15000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 7000 RPM
- RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 9000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 18000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 18000 RPM
- Fogazás: ÉL
- Ø golyóscsapágy: 10 mm
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, szerkezet: 12 mm
- Hossz, fogazott: 3 mm
Előny:
- Speciális kialakítás a Precise vezetés számára.
- Biztonságos és kényelmes vezetni.
- Hozzon létre pontos élalakzatokat egyetlen lépésben.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Helyezze be a vágócsapokat fordított forgásban. Finom felület létrehozásához vigye át a szélen szinkron üzemmódban. Ha lehetséges, a PG 3/210 sűrített levegős egyenes darálón a Pferd EFH PG 3/210 vezetőhüvelyével használjon ÉLFOGÚ vágócsapokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; marás; kerekítés; élfeldolgozás; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- Cink