Leírás:
Homorú alakú és speciális fogazású radiuszos marók. Alkalmas külső sugarak és élkerekítések gyártására és megmunkálására. Ezeket nem lehet újraalapozni. A rugalmas élmegmunkáláshoz használt Keményfém turbómarók speciális formájuknak köszönhetően szinte pontos ferdéket vagy sugarakat állítanak elő, és nehezen hozzáférhető helyeken is rugalmasan alkalmazhatók. Elsősorban az acél- és alumíniumépítésben használják, és kifejezetten a peremek lekerekítésére, gérmentesítésére és lekerekítésére fejlesztették ki őket. Hengeres kialakítás, háromszorosan homorú kontúrral.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 3 mm
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 24000 RPM
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 13000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 13000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 13000 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 32000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 24000 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 32000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 19000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 24000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 19000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 48000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 32000 RPM
- Fogazás: Speciális fogak (SP)
- Ø külső metrikus: 6 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, szerkezet: 25 mm
- Hossz, fogazott: 5 mm
- Hossz, teljes: 65 mm
Előny:
- Szabadon lehet vezetni.
- Rendkívül rugalmas a nehezen elérhető helyeken való használatra.
- Szinte pontos élletörést vagy sugarakat hozhat létre.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kivételes esetekben 3 000 ford/perc alatti fordulatszám használható. Ez hasznos a vágócsap 360°-os rögzítésével végzett süllyesztési műveletekhez és bizonyos álló alkalmazásokhoz. Alacsony anyagmegmunkálás (sorjázás, élletörés, könnyű felületi megmunkálás) esetén a sebesség akár 100%-kal is növelhető. A vágócsapok általában fordított forgásban vagy oszcillációban használatosak. A szerszámot gyorsan mozgassa a munkadarabon szinkron üzemmódban, hogy finom felületeket vagy nagyon egyenletes élletörést érjen el. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; marás; kerekítés; szegély; élezés (élletörés, filé)
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- acél öntvény
- Acél
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok