Kerámia szemcsés csiszolószalag BA 75x2000mm CO40 a legnagyobb anyagleválasztás acélon szalagcsiszolóval

Cikkszám: 4007220950715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220950715
    EAN / GTIN 4007220950715
    Gyártó száma 45005722
    L-szám L51050 1423

    Leírás

    Leírás:

    Agresszív köszörüléshez maximális vágási teljesítmény és nagyon jó szerszámélettartam mellett. Állandó maximális teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A kerámiaszemcséket kifejezetten kemény anyagok és bevonatok megmunkálására tervezték. A hosszú szalagok a piacon általánosan kapható szalagcsiszolókhoz illeszkednek. Az ISO 2976 szabványban ″csiszolószalagok″ megnevezéssel szerepelnek.

    Jellemző:

    • Metrikus szélesség: 75 mm
    • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO
    • Hossz metrikus: 2000 mm
    • Megfelel a ISO szabványnak: ISO 2976
    • Szemcseméret: 40

    Előny:

    • Nagy szakítószilárdság optimális rugalmassággal.
    • Egyenletes munkaeredmények a nagyon jó szemcsés tapadásnak köszönhetően.
    • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
    • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; élezés; hegesztési varrat feldolgozása;
    • Meghajtási típusok: szalagcsiszoló és szalag karok

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Cink

    Figyelem:

    • Tartsa be a VDS (Német csiszolóanyag-gyártók Szövetsége) „biztonsági utasítások a csiszolószalagok helyes használatához” című biztonsági utasításait.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz