PGAS 1/700 70.000 pneumatikus egyenes köszörű RPM/100 Watt

Cikkszám: 4007220948873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220948873
EAN / GTIN 4007220948873
Gyártó száma 80105090
L-szám L51700 25

Leírás

Leírás:

A meghajtó a csapos szerszámok befogadására alkalmas fogószerszámtartóval van felszerelve. A sűrített levegős hajtás elszívó légcsatornája hátul található. A meghajtó nagy fordulatszámú, és olajjal kell használni. A vékony és könnyű sűrített levegős hajtás forgószelepes kialakítású.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény: 100 Watt
  • Fordulatszám: 70000 RPM
  • Szorítófogó csoport: 15
  • Szelepkialakítás: Forduljon
  • Metrikus szélesség: 21 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,25 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,12 m³/perc
  • Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
  • Hossz metrikus: 145 mm
  • Olajcseppek száma [min]: 1 csepp
  • Nettó tömeg: 0,09 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 4,8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 21 mm

Előny:

  • A működtetőelem folyamatos használatra alkalmas forgószelep-változatként.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A patronos tokmány-tartónak köszönhetően ideálisan alkalmazható az ajánlott száras szerszámokhoz.
  • A nagy sebességnek köszönhetően a készülék nagy forgácsolási sebességgel rendelkezik a keményfém marócsapok és a köszörűcsapok számára.
  • Könnyű irányítás a karcsú és könnyű kialakításnak köszönhetően.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz