Leírás:
A TOUGH változat különösen alkalmas titán anyagok, nikkel- és kobaltalapú ötvözetek, valamint edzett acél alkatrészek megmunkálására és hegesztésre. A megmunkálási feladatok közé tartozik a javítóhegesztések végső köszörülése, valamint a repülőgépek karbantartása során a turbinalapátok utómunkálatai és a javítóhegesztések utócsiszolása a szerszám- és formakészítésben. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 38100 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 35000 RPM
- Halmazállapot: W 220
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Ø külső metrikus: 25 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Szemcseméret: 30
- Hossz, tengely: 40 mm
Előny:
- A gabona-keverék fröccsenése miatt hűvösebb a talaj.
- Nagy eltávolítási sebesség és nagyon jó éltartam.
- A kerámia szemcsék önélező hatásának köszönhetően állandó eltávolítási sebesség.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A KEMÉNY csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s vágási sebességgel
- Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Kobalt alapú ötvözetek
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.