COMBICLICK filckorongok CC-FR Ø 125 mm elő- és magasfényű polírozáshoz sarokcsiszolóval

Cikkszám: 4007220936078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220936078
EAN / GTIN 4007220936078
Gyártó száma 42003025
L-szám L51100 702

Leírás

Leírás:

A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A COMBICLICK szerszámok a támasztóbetéttel együtt a hagyományos sarokcsiszolókon is használhatók. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi. Alkalmas polírozó pasztarudakkal, csiszolópasztákkal vagy gyémántcsiszoló pasztákkal történő polírozásra közepes és nagy felületek homlokcsiszolásánál.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 9650 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 1500 RPM
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a nagyon hosszú élettartamnak köszönhetően.
  • Precíz munkavégzés a teljes élettartam alatt, mivel nagyon formálisan stabil.
  • Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
  • A rendkívül gyors és egyszerű szerszámcsere csökkenti a folyamatköltségeket.
  • A COMBICLICK-val elkerülhetők a kiálló szorítóalkatrészek okozta karcolások, és a rendelkezésre álló csiszolóanyag nagyon nagy kihasználtsága érhető el.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Használjon COMBICLICK filckorongokat COMBICLICK tartólemezzel a fordulatszám-állítható sarokcsiszolókhoz. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 5–10 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum a polírozási teljesítmény, a munkadarab hőmérsékleti terhelése és a szerszámkopás között. A polírozó paszta cseréjekkor helyezzen be egy új, nem használt filclemezt.
  • Feldolgozási feladatok: Polírozás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, rendelje meg a COMBICLICK tartólemezt külön.
  • Kérjük, rendelje meg a csiszoló és polírozó pasztákat külön.

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz