Kivitel:
Leírás:
A COMBICLICK rendszer egy speciálisan kifejlesztett alátétbetétből és egy stabil tartóból áll a szerszám hátulján. A COMBICLICK szerszámok a támasztóbetéttel együtt a hagyományos sarokcsiszolókon is használhatók. A hűtőnyílások speciális geometriája nagy légáteresztést biztosít, ami jelentősen csökkenti a csiszolóanyag és a munkadarab hőterhelését. A hagyományos szerszámokhoz képest a gyorsfeszítő rendszer, a robusztus tartó, a szerszám biztonságos rögzítése és a beépített hűtőrendszer akár 30 %-kal alacsonyabb munkadarab-hőmérsékletet, 25 %-kal nagyobb vágási teljesítményt, 30 %-kal hosszabb szerszámélettartamot és a csiszolóanyag jobb kihasználását eredményezi. A kialakítás ideális a nagyon finom, homogén csiszolási mintázat eléréséhez, amely a követelményektől függően elegendő a tükörsimítás előkészítéséhez. Különösen alkalmas rozsdamentes acélból (INOX) készült alkatrészek nagyobb felületeinek megmunkálására.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 7650 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 4500 RPM
- Kivitel: MH (közepes kemény)
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 125 mm
- Szemcseméret: Finom
Előny:
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
- A rendkívül gyors és egyszerű szerszámcsere csökkenti a folyamatköltségeket.
- A COMBICLICK-val elkerülhetők a kiálló szorítóalkatrészek okozta karcolások, és a rendelkezésre álló csiszolóanyag nagyon nagy kihasználtsága érhető el.
- Nagy élszilárdság, mert rendkívül ellenálló.
- Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A COMBICLICK nem szőtt korongokat a COMBICLICK tartólemezzel használja a fordulatszám-állítható sarokcsiszolókhoz. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15-35 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén simítás); felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
Tartalom:
- Kérjük, rendelje meg a COMBICLICK tartólemezt külön.
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.