Keményfém turbómarócsap INOX henger ZYA Ø 06x13 mm szár-Ø 3 mm rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220930403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220930403
EAN / GTIN 4007220930403
Gyártó száma 21201482
L-szám L51140 639

Leírás

Leírás:

Az INOX fogakkal a PFERD innovatív marókat fejlesztett ki rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására. Az INOX vágást rendkívül magas vágási teljesítmény jellemzi minden ausztenites, rozsdamentes és saválló acélon. A hasonló keresztvágóknál lényegesen kevesebb rezgést generál. Hengeres vágócsap a DIN 8032 szabvány szerint.

Jellemző:

  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 13000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 24000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 13000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 32000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 24000 RPM
  • Fogazás: INOX
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 16 mm
  • Hossz, teljes: 55 mm

Előny:

  • Kiemelkedő megmunkálási teljesítmény és szerszámélettartam az innovatív foggeometriának köszönhetően.
  • Kiváló minőségű felületi minőséget biztosít az optimális forgácsképződés révén.
  • Az alacsony hőtermelés miatt megakadályozza az anyag foltosodását.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Nemvasfém kemény
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz