Vágótárcsa EHT 125x1,0x22,23 mm egyenes kezdővonal START STEELOX acélhoz/rozsdamentes acélhoz (25)

Cikkszám: 4007220912218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 1000 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 4007220912218
    EAN / GTIN 4007220912218
    Gyártó száma 69120939
    L-szám L51080 269

    Leírás

    Leírás:

    A RAJTVONAL megbízható LÓMINŐSÉGET kínál a kézműves és összeszerelési tevékenységekhez. A kompakt termékcsalád a leggyakoribb acél és rozsdamentes acél (INOX) szerszámokat tartalmazza. Megbízható eredményeket érhet el vonzó áron. vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), jó elválasztási teljesítménnyel és jó éltartammal. A világ minden táján a dolgozók bíznak a kékben, és a Pferd vékony vágótárcsáit választják. A PFERD termékcsalád számos különböző változatban kínál vékony vágókorongokat, így minden alkalmazáshoz a megfelelő szerszámmegoldást kínálja – ergonómiailag optimalizált, hatékony és a legmagasabb szintű biztonság mellett. A Pferd vékony vágótárcsáit speciális kötési formulájuk jellemzi. Az intenzív kutatás-fejlesztési munka és a korszerű gyártóüzemekben történő célzott megvalósítás garantálja a Pferd magas minőségi és biztonsági színvonalát.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
    • Halmazállapot: EHT / 41 / T1
    • Metrikus szélesség: 1 mm
    • Ø lyuk: 22,23 mm
    • Csiszolóanyag: Corundum A..
    • Ø külső metrikus: 125 mm

    Előny:

    • Vékony és alacsony sorjasságú vágások.
    • Kényelmes és biztonságos.
    • Gyors vágás.
    • Univerzálisan használható acélon és rozsdamentes acélon (INOX).
    • Gyors munkavégzés a jó szétválasztási teljesítménynek köszönhetően.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Profilok vágása; lemezek vágása; szilárd anyagok vágása; átvezetések létrehozása
    • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Rozsdamentes acél (INOX)
      • Acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz