Tartozékok Szerszámtartó BO kerek kefékhez, M14 8 mm-es száron M14-gyel

Cikkszám: 4007220900482
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220900482
EAN / GTIN 4007220900482
Gyártó száma 43595014
L-szám L51510 47

Leírás

Leírás:

Annak érdekében, hogy a furattal ellátott keféket a szerszámhajtásokon, a PFERD minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. POLISCRATCH kefék rögzítéséhez egyenes csiszológépeken, hajlékony tengelyeken vagy fúrógépeken.

Jellemző:

  • Alkalmazható: Kerek kefék RBU, POLISCRATCH
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø metrikus tengely: 8 mm
  • Ø szál: M14x2

Előny:

  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

Figyelem:

  • Csak POLISCRATCH kefékkel használható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz