Tartozékok Körkefe adapter, csomózott és sörtelenítő kefékhez 50,8-22,2-30 furattal

Cikkszám: 4007220900390
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
Cikkszám 4007220900390
EAN / GTIN 4007220900390
Gyártó száma 43690036

Leírás

Leírás:

A PFERD különböző adaptereket kínál a furattal ellátott kerékkefékhez. Alkalmas 200-250 mm átmérőjű csomózott kerékkefékhez, valamint csomó nélküli, síkosságmentesítő kefékhez.

Jellemző:

  • Forma: Nincs jelzés
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 50,8 mm
  • Alkalmazható: RBG, kerek kefék fonva, ø 200–250 mm, RBU, sorjázó kefék ø 200–250 mm
  • Ø lyuk a készlet-ban: 22,2 / 25,4 / 30

Előny:

  • Engedélyezze a kefék betét-jét minden szerszámmeghajtón a furat átmérőjének a kívánt mérethez igazításával.
  • A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.

Tartalom:

  • A készlet 3 pár adaptert tartalmaz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban