Leírás:
A POLINOX csiszolócsillagok poliamid vliesből állnak, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvásznat csillag alakban egymásra fektetik, és középen összeillesztik. Különösen alkalmas szűk munkaterületek, például furatok és mélyedések, valamint nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. A POLINOX csiszolócsillagok alkalmasak belső felületek és kontúrok tisztítására, csiszolására és finom csiszolására.
Jellemző:
- Szám, rétegek: 2 db
- FORDULATSZÁM, max.: 9500 RPM
- FORD/PERC, opcionális: 5500 RPM
- Csiszolóanyag: Corundum A..
- Ø külső metrikus: 50 mm
- Szemcseméret: 80
Előny:
- Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
- Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Tartalom:
- Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.
Figyelem:
- A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.