TOUGH csapos köszörükő hengeres Ø 20x6 mm szár-Ø 3 mm CO60 nehezen megmunkálható anyagokhoz

Cikkszám: 4007220898598
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220898598
EAN / GTIN 4007220898598
Gyártó száma 31317376
L-szám L51090 530

Leírás

Leírás:

A TOUGH változat különösen alkalmas titán anyagok, nikkel- és kobaltalapú ötvözetek, valamint edzett acél alkatrészek megmunkálására és hegesztésre. A megmunkálási feladatok közé tartozik a javítóhegesztések végső köszörülése, valamint a repülőgépek karbantartása során a turbinalapátok utómunkálatai és a javítóhegesztések utócsiszolása a szerszám- és formakészítésben. A ZY hengeres forma ideális furatok, sugarak és kontúrok köszörüléséhez.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 47700 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 45000 RPM
  • Halmazállapot: W 201
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Hossz, tengely: 30 mm

Előny:

  • A gabona-keverék fröccsenése miatt hűvösebb a talaj.
  • Nagy eltávolítási sebesség és nagyon jó éltartam.
  • A kerámia szemcsék önélező hatásának köszönhetően állandó eltávolítási sebesség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A KEMÉNY csiszolócsapok a legjobb teljesítményt érik el 30–50 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés; hajkiegyenesítés Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett sebesség a 10 mm-es nyitott tengelyhosszra vonatkozik.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz