SFS 76 5/8 rögzítő karimakészlet a nagyobb oldalirányú stabilitás érdekében vékony 180/230 mm-es vágótárcsák esetén.

Cikkszám: 4007220895856
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220895856
EAN / GTIN 4007220895856
Gyártó száma 33500761
L-szám L51080 191

Leírás

Leírás:

Szorítóperem-készlet az oldalirányú stabilitás és a pontos vezetés növelésére, különösen 180 és 230 mm átmérőjű, 1,6-2,0 mm széles vágótárcsák használatakor. A készlet bármilyen, a kereskedelemben kapható, 5/8″-11-es hajtótengelyű sarokcsiszolóval használható.

Jellemző:

  • Pferd típus: SFS 76 5/8″ -11
  • Alkalmazható: 5/8-11 hüvelyk
  • Ø külső metrikus: 76 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz