POLINOX préselt gyapjú kerék PNER Ø 150x6 mm furat-Ø 25,4 mm puha SIC finom finishezéshez

Cikkszám: 4007220895740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220895740
EAN / GTIN 4007220895740
Gyártó száma 44691631
L-szám L51050 146

Leírás

Kivitel:

  • W (puha)

Leírás:

A POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNER több, erősen tömörített gyapjúrétegből állnak, amelyeket egy speciális szemcse-gyanta rendszerrel kötnek össze. A tömörítés, a szálak, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi felülettel, nagy anyagleválasztással és hosszú szerszámélettartammal rendelkező vlies termékeket eredményeznek. Ezek a szerszámok a felületi megmunkálás széles spektrumát fedik le, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítéséig. A sarokcsiszolókhoz és köszörűgépekhez való változat különösen alkalmas a köszörűvarratok és a nehezen hozzáférhető rések vagy mélyedések megmunkálására. Puha kialakítás kiemelkedő alkalmazkodóképességgel. Ugyanakkor a stabilitás, a csiszolási teljesítmény és a nagyon magas felületi minőség megmarad. Nagyon jól alkalmas kontúrok megmunkálására.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 3800 RPM
  • Kivitel: W (puha)
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Ø lyuk: 25,4 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Szemcseméret: Finom

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. A 150 mm átmérőjű csiszolókorongok csiszolóállványokon is használhatók, például sebészeti műszerek megmunkálására.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz