POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, PNL Ø 80x25 mm-es, gyapjú szálakkal szerelt hegyek Ø 6 mm A280 finomcsiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220893005
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220893005
EAN / GTIN 4007220893005
Gyártó száma 44658028
L-szám L51100 699

Leírás

Leírás:

A POLINOX csiszolóhegyek poliamid gyapjúból készülnek, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvászon sugárirányban lamellás formában van elrendezve. A szorosan egymás mellé helyezett lamelláknak köszönhetően hosszú élettartam érhető el. A szerszámot elsősorban felületmegmunkálásra használják.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 7500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 4000 RPM
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 80 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 280
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz