POLINOX préselt polár kerék PNER Ø 150x13 mm lyuk-Ø12,7 mm puha SIC finom a befejezéshez

Cikkszám: 4007220891650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220891650
EAN / GTIN 4007220891650
Gyártó száma 47802723

Leírás

Kivitel:

  • W (puha)

Leírás:

A POLINOX kompakt csiszolókorongok a PRER több nagy tömörítésű, nem szövött rétegből áll, amelyek egy speciális gyantás rendszerrel vannak összekötve. A tömörítés, a rostok, a szemcsék és a megfelelő kötés különböző kombinációi nagyon jó felületi eredményt, nagy eltávolítási arányt és hosszú élettartamot eredményeznek. Ezek az eszközök a felületkezelési alkalmazások széles körét lefedhetik, a viszonylag durva csiszolástól a polírozás előkészítésén keresztül. A sarokcsiszoló és sarokvarrat csiszoló változat különösen alkalmas a filé varratok és nehezen hozzáférhető rések vagy mélyedések megmunkálására. Puha kialakítás kiemelkedő alkalmazkodóképességgel. Ugyanakkor a stabilitás, a csiszolási teljesítmény és a nagyon magas felületi minőség megmarad. Kiválóan alkalmas kontúrok megmunkálására.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5100 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 3800 RPM
  • Kivitel: W (puha)
  • Metrikus szélesség: 13 mm
  • Ø lyuk: 12,7 mm
  • Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
  • Ø külső metrikus: 150 mm

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a magas csiszolási teljesítménynek és a szerszám élettartamának köszönhetően.
  • Nagyon jó felületi minőséget érhet el.
  • Optimális kontúrbeállítás, mivel szabadon profilozható.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A rosszul vezető anyagok, például a Titan és a rozsdamentes acél megmunkálása jelentősen csökkenti a vágási sebességet. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 15–30 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz