Leírás:
Az SGP speciális termékcsalád szerszámait kifejezetten speciális feladatokra fejlesztették ki, és döntő előnyöket kínálnak a felhasználónak a hagyományos termékekhez képest. A speciális SGP termékcsalád olyan szerszámokat is tartalmaz, amelyek különösen nagy teljesítményüknek köszönhetően a használat során a legnagyobb gazdaságosságot kínálják. A szabadalmaztatott POLIFAN-CURVE csappantyútárcsát kifejezetten a hegesztési varratok megmunkálásához fejlesztették ki. Ez a világ egyetlen olyan lapátos tárcsája, amely mind a csiszolási oldalon, mind a hátoldalon, valamint a sugárban is rendelkezik lapátokkal. Nagy teljesítményű legyezős csiszoló acél és rozsdamentes acél (INOX) maximális anyageltávolításához.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 8500 RPM
- Halmazállapot: PFR GÖRBE
- Méret: L (16 mm)
- Rögzítési rendszer: Furat
- Torok sugara: 8 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Cirkónium-oxid z
- Ø külső metrikus: 180 mm
- Szemcseméret: 40
Előny:
- Kiemelkedő éltartam a filé megmunkálása során, valamint a nagy készleteltávolítási teljesítmény, amely biztosítja a munka gyors előrehaladását és a termelési költségek csökkentését.
- Kiváló éltartam a filé varratok megmunkálásánál.
- A filé geometriájának pontos és optimális csiszolása.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A kopás szerint a kerület továbbra is használható hagyományos ventilátortárcsaként. 8 mm-nél nagyobb filézési sugár vagy ≤ 6 mm-es hegesztési vastagság (a méret) 90°-os illesztésnél, szélesség sugáron: 16 mm
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; hegesztési varrat megmunkálás; filé megmunkálás
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Rozsdamentes acél (INOX)
- Acél