Szorító karima POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, keréktárcsákhoz PNK 76,2 mm-es furat-Ø-vel, csökkentve 16,1 mm-es furat-Ø-re.

Cikkszám: 4007220880623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Befogó karima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220880623
EAN / GTIN 4007220880623
Gyártó száma 47601200
L-szám L51050 2149

Leírás

Leírás:

POLINOX kompakt csiszolótárcsaok PNK Ø 200 mm-es csiszolótárcsák rögzítéséhez álló gépeken, például kettős csiszológépeken (Állványos köszörűkorongokon).

Jellemző:

  • Pferd típus: RF PNK 200 Bo. 16,1
  • ø [mm] furathoz alkalmas: 76,2
  • Ø lyuk: 16,1 mm

Előny:

  • Nagy illeszkedési pontosság.
  • A furatok igény szerint bővíthetők.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz