Leírás:
A hajtóorsókhoz való hosszabbítók a csiszoló- és marószerszámok szárának meghosszabbítására szolgálnak. Nehezen hozzáférhető helyeken is használhatóak, és a gép (sűrített levegős vagy elektromos meghajtású) fogócsapágyába vagy a hajlékony tengely kézidarabjába vannak beszorítva. A hajtóorsókhoz való hosszabbítók gazdaságos alternatívát jelentenek a hosszú szárú, egyedi gyártású maró- és köszörűcsapokkal szemben. Hosszabbítás kb. 75 mm munkahosszúságú hajtóorsókhoz, 1/4″-os szerszámtartóval és SPG 6-os szártartóval. 20 000 RPM maximális fordulatszámú hajtóorsókhoz ajánlott hosszabbítás. 1 feszítőkulcs DM SW 9/11 mm, 1 feszítőkulcs STS D 3 mm és 1 fogócsapágy 1/4″.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
- Szorítófogó csoport: 10
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 1/4
- Nettó tömeg: 0073 kg
- Ø tengelytartó [mm]: SPG6
Figyelem:
- Figyelem! A betét-orsók hosszabbításánál be kell tartani az érvényes biztonsági előírásokat és a balesetmegelőzési előírásokat. Ha nagy tengelyhosszal dolgozik, a gépet a gép bekapcsolása előtt be kell illeszteni a munkadarabba (pl. lyukak, csövek, csatornák vagy hornyok). A hosszabbító semmilyen körülmények között nem futhat szabadon a munkadarabon kívüli szerszámmal. Ha nem tartják be, nagyobb a balesetek kockázata! Kedvezőtlen körülmények között lehetőség van az hosszabbító-t egy felfogó szerszámmal rögzíteni.
- A hosszabbító csak a megfelelő sűrített levegős, elektromos hajtások vagy hajlítótengely-kéziszerszámokkal, standard szárú szerszámokhoz való kézi használatra alkalmas. Az eszköz ütésmentes szorítópatron-jába a forgási sebességre jóváhagyott szerszámmal együtt kerül beépítésre. Soha nem szabad az átmeneti sugárra szorítani. Tilos egy második hosszabbító vagy a túlnyúló tengelyekkel rendelkező szerszámok befogása.
- A maximális megengedett sebesség 10 000 ford/perc.